Souvent achetés ensemble
Prix : 2 584,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Auto-dumping Chariot élévateur en acier Hopper avec la libération de bosse décharge automatiquement le contenu pour l’élimination facile des déchets dans les propriétés commerciales, les installations médicales, et plus encore.
Cette trémie se décharge automatiquement lorsque le dégagement intégral du pare-chocs entre en contact avec le côté de la benne à ordures et retourne automatiquement à la position verticale/verrouillée après le dumping. L’unité comprend également un câble de 4'L qui peut être actionné à partir du siège du chariot élévateur pour vider manuellement la trémie. Des dispositifs de sécurité sont inclus pour aider à fixer la trémie jusqu’au chariot élévateur. Plusieurs trémies sont empilables si vous empilez la trémie supérieure tournée à 90° de la trémie inférieure. Unités de rotation environ 68°. La trémie revêtue d’émail bleu résistant aux rayures est dotée d’une base de chariot élévateur revêtue de poudre noire. 1 an de garantie limitée.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Cette trémie se décharge automatiquement lorsque le dégagement intégral du pare-chocs entre en contact avec le côté de la benne à ordures et retourne automatiquement à la position verticale/verrouillée après le dumping. L’unité comprend également un câble de 4'L qui peut être actionné à partir du siège du chariot élévateur pour vider manuellement la trémie. Des dispositifs de sécurité sont inclus pour aider à fixer la trémie jusqu’au chariot élévateur. Plusieurs trémies sont empilables si vous empilez la trémie supérieure tournée à 90° de la trémie inférieure. Unités de rotation environ 68°. La trémie revêtue d’émail bleu résistant aux rayures est dotée d’une base de chariot élévateur revêtue de poudre noire. 1 an de garantie limitée.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 41-5/16 po (104,93 cm)
- Hauteur 42-11/16 po (108,43 cm)
- Poids 662 lbs (300,91 kg)
- Jauge murale 8 ga
- Longueur 61-1/16; 80-13/16 Dumping dans
- Centre de poche de fourche 18 in (45,72 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/2 x 2-1/2 in
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité yd 1³
- Type Trémie autodéchargeuse avec dégagement de bosses
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 989024
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Steel Self-Dumping Forklift Hopper W/Bump Release, 1 Cu. Yd, 6000 Lbs.
2584,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires