Prix : 555,00 $
Les clients ont également été consultés
Collision Sentry Corner Pro travaille à prévenir les accidents aux coins aveugles en envoyant une alerte audio et visuelle pour avertir de l’approche de la circulation. Collision Sentry Corner Pro contribue à créer un environnement de travail plus sûr dans les zones où la circulation des chariots élévateurs et la circulation des piétons se croisent. Travaillant comme un feu de circulation pour clignoter un avertissement, le breveté Corner Pro utilise des détecteurs de mouvement infrarouge pour « oi » autour des coins aveugles. Lorsque le mouvement est détecté sur les deux côtés du coin, il envoie des signaux audio et visuels synchronisés pour avertir la circulation imminente d’une collision possible. Collision Sentry est portable, compact, léger et se déploie immédiatement. Propulsé par trois piles alcalines standard (inclus). La durée de vie de la batterie est estimée à un minimum de 12 mois. Indicateur autonome de batterie basse. Les interrupteurs de commande régulent le son (allumé ou éteint) et le volume (élevé ou bas). Aucun outil n’est nécessaire. Les aimants montés à la chasse d’eau permettent au Collision Sentry Corner Pro de s’accrocher facilement au porte-palettes. Les points de montage intégrés permettent d’attacher l’appareil à des surfaces non magnétiques.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Poids 4,9 lbs (2,23 kg)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Description Système d’avertissement de Collision collision Sentry® avec Audio
- Type Système d’avertissement de collision
- Pour une utilisation avec 1-1/2 "x 1-1/2" coins
- Quantité par paquet 1
- Marque Sentry
- Ouverture 1-1/2" x 1-1/2"
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant CLN-211
- Couleur Jaune
-
Collision Sentry® CLN-200 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio
-
Collision Sentry® CLN-200 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio
-
Collision Sentry® CLN-200 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brian
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Protecteur de montant Column Sentry®, diamètre hors tout de 24 po x 42 po H, ouverture carrée de 6 po x 6 po, jaune
Article nº : B1653803
Pas encore évalué
709,00 $
Global Industrial™ Danger Restricted Area Authorized Employees Only, 10x14, Rigid Plastic
Article nº : 724217RB
Pas encore évalué
24,00 $
Coin Sentry™ coin protecteur, couvre 4 "x 4" du coin, 42" H, jaune, qté par paquet : 4
Article nº : B1653797
Pas encore évalué
399,80 $
Des grilles de protection Rack Sentry®, 3 "x 3" ouverture, 18" H, jaune
Article nº : B1653790
Pas encore évalué
109,95 $
135,95 $
Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires