Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB412409

Global Industrial Machine semi-automatique d'emballage sous film étirable pour rouleaux de 20 pouces de large

Description du produit
✓ Plateau tournant de 60" pour un emballage rapide, facile et sûr
✓ 1 mode manuel et 5 modes de fonctionnement automatiques programmables
✓ 22 - Capacité de charge de 4 400 lb

Augmentez votre productivité et réduisez la fatigue des opérateurs grâce à cette banderoleuse semi-automatique Global Industrial Dotée d’un châssis robuste en acier, elle est résistante et permet d’emballer les palettes et les colis de manière serrée sans les endommager. Pour les besoins d’emballage courants, tels que plusieurs palettes contenant le même produit et de même taille, le système prend en charge jusqu’à cinq modes d’emballage automatiques programmables par l’utilisateur à l’aide d’une série de paramètres, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer la productivité. La technologie intégrée d’autorégulation en boucle fermée garantit que chaque colis est emballé de manière uniforme et sécurisée, tandis qu’un interrupteur de détection d’obstacles arrête automatiquement le fonctionnement pour des raisons de sécurité. Un capteur photoélectrique de détection de la hauteur de la palette permet à l’opérateur de s’éloigner et de revenir pour récupérer une palette emballée. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que des commandes intuitives et des poches pour fourches de chariot élévateur facilitant les manœuvres, font de cette machine l’équipement d’emballage idéal pour les entrepôts, les centres d’expédition et de distribution. Garantie limitée d’un an.

  • Le bouton d'arrêt d'urgence arrête immédiatement la machine
  • Vitesse de rotation pouvant atteindre 13 tr/min
  • Hauteur d'enroulement maximale : 83"
  • 52" x 52" x 82" – dimensions maximales de la charge
  • À utiliser avec un film étirable de 20 pouces, quelle que soit la couleur
  • Compatible avec les rouleaux dotés d'un mandrin de 3 pouces et d'un diamètre maximal de 10 pouces
  • Écran tactile, interface utilisateur d'un automate programmable (PLC)
  • Équipé d'un bouton de réglage de tension permettant un allongement après étirement de 150 %
  • Rampe de chargement en option disponible séparément
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $10,499.00

    était $14155.00
    Économisez $3656.00 (26%)
    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvré
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Longueur96-1/2 po
    Largeur59 po
    Hauteur89-7/16 po
    Capacité de charge4400 lb
    Poids862 lb
    Diamètre maximal du rouleau10 po
    Hauteur du plateau tournant3 po
    Diamètre du plateau tournant60 po
    Taille maximale de la charge52" x 52" x 82"
    Diamètre du noyau3 po
    Largeur maximale du rouleau20 po
    Hauteur maximale d'enroulement83 po
    Largeur minimale du rouleau20 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Option de chargementChariot élévateur ou palette
    MatériauAcier
    Phase1
    Référence fabricant412409
    Mouvement vertical du mâtSemi-automatique
    ProgrammableOui
    Vitesse0 - 13 tr/min
    MarqueGlobal Industrial
    TypeMachine d'emballage sous film étirable semi-automatique
    CouleurBleu
    Intensité15 A
    Hertz60 Hz
    Tension110 V
    Taux de production1 à 10 coups par minute
    Quantité par emballage1
    DescriptionMachine à emballer sous film étirable

    Garantie

    Garantie1 an