Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



USA Sealing

Référence :WBB2362955

Référence fabricant : BULK-RS-S40CLRFDA-22

Feuille de caoutchouc silicone conforme aux normes FDA, 36" de long x 36" de large x 1/32" d'épaisseur, 40A, semi-transparente

Description du produit
Cette formulation est composée de matériaux conformes aux normes de la FDA pour les applications alimentaires, les boissons et les produits pharmaceutiques. Le silicone résiste aux températures élevées et présente d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries. Il présente également une faible déformation rémanente à la compression par rapport à d’autres caoutchoucs, ce qui lui permet de reprendre sa forme initiale, même après une compression prolongée.

PRIX
$149.95

Ce produit sera de nouveau disponible d'ici le 17 décembre 2026.

Prévenez-moilorsque ce produit sera de nouveau disponible
Rupture de stock, veuillez revenir bientôt.
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur36 po
Épaisseur32 po
Résistance à la traction650 psi
Densité1,25 g/cm³ lb/ft³
Résistance à la déchirure15 N/mm

Détails du produit

CouleurSemi-transparent
Plage de températures du matériaude -80 à 450 °F
Duromètre40A
Résistance aux UVExcellent
Déformation rémanente après compression0.3
MatériauSilicone
DescriptionFeuille de caoutchouc silicone conforme aux normes de la FDA, 40A
Quantité par emballage1
Référence fabricantBULK-RS-S40CLRFDA-22
Type de supportNature
NiveauAlimentation
Résistance chimiqueBien
Résistance à l'huileJuste
FormeFeuille
MarqueUSA Sealing

Conformité et certifications

CertificationsASTM D2000 GE 404, FDA CFR 21 177.2600, MIL-A-A-59588 Type 2A