Prix : 1 819,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Semi-encastré - Organisateur de vêtements de protection Contient une variété de blouses, trois boîtes de gants, une boîte de masques faciaux earloop, une boîte de masques faciaux de style bouclier et une variété de fournitures médicales dans la zone de stockage intégrée. Conforme à l’ADA et à la saillie murale CMS à profil bas. Verrouillage de came sans clé à fente. Les trous de vis des deux côtés de l’armoire assurent un montage sûr pour l’encadrement des poteaux dans les murs. Quartz Beige Acier enduit de poudre. Fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-3/8 po (61,91 cm)
- Profondeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Hauteur 27-5/8 po (70,17 cm)
- Poids 3,2 lbs (1,45 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Tous les points d’entrée
- Marque Archer
- Emplacement de montage Murale
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RE101-0012
- Couleur Quartz Beige
Galerie de photos et vidéos
-
Bowman® Distributeurs
-
Bowman® Distributeurs
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bowman® Semi-Encastré - Organisateur de vêtements de protection 24,36"L x 27,65"H x 4,77"P, Quartz Beige
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit