Souvent achetés ensemble
Prix : 334,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 334,95 $ ch.
- Acheter 3+ 317,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Le Big Brother à notre camion à main junior
La barre de libération automatique à ressort, convertit instantanément ce camion de main de qualité pour un camion à plate-forme. Dispose d’un châssis en aluminium haute résistance, mais légère. Noseplate biseauté en aluminium avec garde-roues intégrante gère même les plus lourdes charges avec facilité et mesure un généreux 18 "x 7-1/2". Poignée anti-dérapante assure sécurité et confort. 10 "x 3-1/2" complet roues pneumatiques et roues pivotantes en caoutchouc de 5 "x 1-1/4" roulent sans problème sur n’importe quelle surface. S’assemble facilement. C’est un cadeau. La plaque de nez (pièce inférieure) et les roues de remplacement sont vendues séparément. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Hauteur 62 in (157,48 cm)
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids du camion à plate-forme 800 lbs (363,64 kg)
- Largeur de la plaque de nez 18 in (45,72 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur du camion de plate-forme 45 in (114,3 cm)
- Largeur du lit du camion à plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Longueur du lit du camion à plate-forme 56 in (142,24 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Pouces de hauteur de camion à main 62 in (157,48 cm)
- Capacité de poids du camion à main 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Senior
- Matériau Aluminium
- Type de roue Pneumatique
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 241666
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
- Bord biseauté noseplate pour faciliter le chargement.
- Construction robuste pour une longue durée de vie.
- Roulettes pivotantes en caoutchouc roulent sans problème sur n’importe quelle surface.
-
241666
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : facture
Date de : Novembre 19, 2021
-
Reviewer : James
Date de : Février 21, 2021
Votre commentaire :
Facile à assembler, fonctionne très bien jusqu’à présent. J’ai acheté la plate-forme en aluminium pour elle aussi. Bon ajustement. -
Reviewer : D
Date de : Février 12, 2021
Votre commentaire :
Nouveau cabriolet global a travaillé très bien pour les grandes charges de fournitures médicales que je livre sur une base quotidienne. Convertit pour poser la position rapidement et en douceur. M’a vraiment sauvé beaucoup d’étapes en raison de la grande capacité et la stabilité, mais se plie facilement pour transporter les livraisons plus petites. Le seul problème que j’ai eu était avec l’expédition UPS qui ne peut pas être attribué à global, seulement à la compagnie maritime. -
Reviewer : KIRK
Date de : Janvier 21, 2021
Votre commentaire :
fier de posséder cet article, utilisé un au travail pendant des années. Très robuste et fiable, déplacera la charge facilement, bien construit, robuste -
Reviewer : Kimberly
Date de : Décembre 19, 2020
Votre commentaire :
excellent achat -
Reviewer : KEVIN
Date de : Novembre 26, 2020
Votre commentaire :
C’était un peu plus lourd que prévu, mais pas un problème. Solide et la longueur était ce que je cherchais -
Reviewer : William
Date de : Septembre 26, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne très bien -
Reviewer : JEFF
Date de : Septembre 03, 2020
Votre commentaire :
Poids léger. Durable. Un vrai bon produit. J’aurais besoin d’une pause de verrouillage. Je recommande vivement. -
Reviewer : THOMAS
Date de : Juillet 02, 2020
Votre commentaire :
Nous déplaçons beaucoup de fret. Ce deux-roues convertible fonctionne très bien dans les deux positions. -
Reviewer : Layton
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Très beau camion lourd à main, se convertit en dolly en douceur. bien construit, achèterait à nouveau
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Vous pouvez obtenir des pièces supplémentaires. Comme une poignée et la pièce de fond. Aussi la pièce de connexion qui le rend un panier plat.
Question posée par : CLAYTON, 23, 2019 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Clayton, les pièces de rechange disponibles pour cet appareil sont la plaque nez (pièce du bas) et les roues. La poignée peut être spéciale commandés par le biais de notre équipe des ventes au 1.888.978.7759. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
109,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 70,00 $ plus
Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels
Article nº : 241632
404,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial Senior Aluminum 2-in-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels
334,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange