Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour les chaudières résidentielles, commerciales et industrielles haute ou basse pression. Pour les chaudières de toute capacité de production de vapeur. Soufflet de Monel fournit la résistance à la corrosion. Flotteur chambre avec colonne d’eau intégrale condition action brusque pour le service haute température - 1 unipolaire, single throw interrupteur pour commande de la pompe - 1 unipolaire, interrupteur double va-et-vient pour actionnement de coupure et alarme basse mer. Caractéristiques optionnelles - Manual reset - conductance Integral sondes pour des niveaux supplémentaires et une plus grande exploitation différentiel-modèle 157-RBP-MD - 1" ou 1-1/4" TNP égalisation tournages - 1/2" ou 3/4" TNP tournages pour installations de verre/tri-robinet de jauge. Filetage BSPT. Pression maximale 150 lb/po2 (10. 5 kg/cm2). Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 13-3/8 po (33,97 cm)
- Poids 39,7 lbs (18,05 kg)
Détails du produit
- Type Régulateur de coupure-off/pompe à marée basse
- Pour une utilisation avec Applications résidentielles, commerciales et industrielles haute ou basse pression chaudière
- Marque McDonnell & Miller
- Pression maximale lb/po2 150
- Série 157
- Numéro de référence du fabricant 173502
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Contrôleur de coupure-off/pompe McDonnell & Miller série 157 étiage 157-S
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires