Prix : 1 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Limiter le débattement de portes électriques, convoyeurs, palans, tables de travail des machines outils et dispositifs analogues. Matériel de rotation des mécanismes ou mouvement linéaire qui peut être traduit en mouvement de rotation, peut être contrôlé par ces commutateurs polyvalents. Commutateurs de la série de Furnas 55 peuvent être montés dans n’importe quelle position et sont faciles à câbler et à ajuster.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/3 po (13,55 cm)
- Largeur 5-1/3 po (13,55 cm)
- Démultiplication 111:1
- Hauteur 3-1/3 po (8,47 cm)
Détails du produit
- Normalement fermé 2
- Nombre de tablettes Chaque
- Capacité 15 ampères.
- Support Type Montage de base
- Quantité par paquet 1
- Marque Hubbell
- Matériau Aluminium moulé
- Normalement ouvert 2
- Numéro de référence du fabricant 55-4E-2SP-WR-111
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Classe NEMA 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hubbell 55-4E-2SP-WR-111 séries 55 course - 111 : rapport de démultiplication 1 w / 2 blocs de contacts
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit