Prix : 1 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour des applications résidentielles, commerciale et industrielles. Lourds. Inclut le commutateur no 2. À réarmement manuel facultatif disponible. 50 lb/po2 de pression maximale chaudière (3. 5 kg/cm2). Utiliser avec TC-4 sur les systèmes d’eau chaude. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Profondeur 5-5/32 po (13,1 cm)
- NPT 1 in (2,54 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Type Marée basse coupure mécanique à réarmement manuel
- Pour une utilisation avec Vapeur et des chaudières à eau chaude
- Pression maximale de la chaudière lb/po2 50
- Marque McDonnell & Miller
- Série 63
- Numéro de référence du fabricant 143100
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAVIER
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
McDonnell & Miller série 63 marée basse coupure 63-M, mécanique à réarmement manuel
1459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires