Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour les applications de résidentiels et commerciaux à basse pression de chaudière à vapeur. Pour les chaudières de toute capacité de production de vapeur. Pour un montage en 2-1/2" TNP chaudière côté tournages. Longueurs d’insertion dans le 13/16-41/8"(30-105 mm). Pack moins soufflet. Sortie de BX réglable pour une installation facile. Commutateurs de précision double pour un fonctionnement fiable de la coupure de basse mer et une alarme ou une alimentation électrique de l’eau. En option basse tension passe d’autoproduction de circuits de volt de moulin. Pression de vapeur maximale 20 lb/po2 (1. 4 kg/cm2). Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- NPT 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 4,7 lbs (2,14 kg)
Détails du produit
- Type Marée basse cut-off, 1-3/4" Insertion, mécanique
- Pour une utilisation avec Chaudières à vapeur
- Marque McDonnell & Miller
- Série 69
- Numéro de référence du fabricant 155300
- Pression de vapeur maximale 20 PSI psi
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
McDonnell & Miller série 69 marée basse coupure 369, 1-3/4" Insertion, mécanique, pour chaudières à vapeur
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires