Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
12' sangle boucle de rachet de profil bas avec ressort actionné par raccord E pour l’arrimage des chargements à E ou une piste sur les murs intérieurs des camions et remorques. Fait avec des sangles en polyester jaune 2". Sangle jaune indique 12' longueur de reconnaissance facile. WLL 1 000 lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,2 po (8,13 cm)
- Hauteur 1,55 po (3,94 cm)
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
- Limite de poids de la charge de travail 1000 lbs (454,55 kg)
- Capacité de poids de la force de charge ultime 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Longueur 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Description Sangle à cliquet - série E & A
- Assemblage requis Non
- Type Ensemble de sangle de came de contrôle de la cargaison
- Quantité par paquet 1
- Marque Ancra International
- Matériau Sangle synthétique & quincaillerie en acier
- Numéro de référence du fabricant 48672-13
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Série ancra® 43638-50 E & un faisceau de platelage/étaiement 85,7 %"- 96,6 %" L
Article nº : B918675
Pas encore évalué
239,95 $
129,95 $
Ancra® série 48672-13 E & une sangle à cliquet 48672-13 - 12' L - ressort actionné par raccord
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires