Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour les applications d’usage général où sensibilité élevée est nécessaire et modérées ou faibles débits sont rencontrés tels que la climatisation, les systèmes de chauffage et eau chaude, l’eau, mazout, certains liquides visqueux et les huiles dans les processus de travaillent. Configuration en ligne élimine un tee-shirt de tuyau. Débits élevés. 1/2" NPT. Unipolaire, interrupteur double jet. Compartiment de commutateur est complètement scellé pour protéger contre le liquide. Vis de réglage de sensibilité, ajustement facile. Propose en option - filetage BSPT - contacts or. Température minimale (fluide ou ambiante) 32° F (0° C). Température maximale 225° F (107° C). Pression de service maximale 100 lb/po2 (7 kg/cm2). Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Hauteur 4-7/16 po (11,27 cm)
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- NPT 1/2 en
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Pression de service max 100 PSI psi
- Type Interrupteurs de débit des liquides haute sensibilité
- Pour une utilisation avec Applications d’usage général où la sensibilité élevée est requise
- Marque McDonnell & Miller
- Température ambiante maximale 32 °F (0 °C) °F
- Série FS1
- Température maximale 225 °F (107 °C) °F
- Numéro de référence du fabricant 113200
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
McDonnell & Miller série FS1 haute sensibilité liquide coulent des interrupteurs, 1/2" NPT
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires