Prix : 1 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle roulante en acier 9 étapes avec des mains courantes de 42 " de haut. La plate-forme supérieure est dotée d'une surface de roulement dentelée résistante à la glissade de 24 po W x 10 D. Mobile sur (2) pivotet et (2) roulettes rigides. Première étape activée Step Lock garder échelle fixée à la surface du plancher. Hauteur supérieure de 90". Capacité nominale de 450 ans et plus
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 10 in (25,4 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 90 in (228,6 cm)
- Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
- Longueur 69 in (175,26 cm)
- Profondeur de pas 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 126 in (320,04 cm)
- Profondeur de pas supérieure 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 188 lbs (85,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Main courante 36
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Plan incliné 56 °
- Matériau Acier
- Description Bande de roulement dentelée de 24 » de large
- Type de verrou Step-Lock
- Marque Tri-Arc
- Nombre d’étapes 9
- Angle de pas 56
- Numéro de référence du fabricant KDSR109242-Y
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
17,75 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
86,40 $
CAL-OSHA 42" Handrail Kit pour 5 à 9 étapes - Orange - CAL-O-5-9 STEPS
Article nº : B2199657
Pas encore évalué
225,95 $
Tri arc serrated 24 "W 9 étape en acier roulant échelle, 10" D Top Step-KDSR109242-Y
1645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires