Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le support d'échelle de corps de service adapte les compartiments de véhicule utilitaire simple et double roue arrière pour maintenir des échelles fixées. Le support s'boulonne sur le dessus des compartiments et a une plage de hauteur réglable de 21 à 31 po. Chaque rack a intégré des points d'attache pour sécuriser facilement la cargaison et des poignées d'agrippement intégrées pour plus de stabilité lors de l'escalade dans et hors du lit du camion. La conception de la cabine excédentaire du rack permet une capacité accrue jusqu'à 1 000 lb. La barre arrière est amovible afin que vous puissiez charger de plus grands articles avec facilité. Le support est doté d'un revêtement en poudre noir « ride coat » et d'une couche électronique inhibant la rouille pour une longue durée de vie. Transporter de grandes échelles et des charges jusqu'à 1 000 lb. Les points d'attache intégrés gardent la cargaison sous contrôle. La barre transversale arrière peut être enlevée pour charger de gros articles dans le lit du camion. Poignées d'agrippement intégrées pour plus de stabilité lors de l'enclennage et la sortie du lit du camion.
Poids &Dimensions
- Largeur 66 in (167,64 cm)
- Longueur 162 in (411,48 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Boulon sur
- Description Support d'échelle de corps de service
- Application Déménageurs, Entrepreneurs, Construction, Peintres
- Type Camion, Van, accessoires SUV
- Pour une utilisation avec Compartments utilitaires à roues arrière simples et doubles
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Numéro de référence du fabricant 1501250
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
785,00 $
Camion-langue acheteurs polymère remorque Box 36 "W Black - 1701680
Article nº : B652521
Pas encore évalué
229,95 $
Buyers Products Service Body Ladder Rack, 13-1/2 Ft., 1 000 lb Capacity, Black, 1501250
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires