Chariot de service, conception ouverte, trois étagères, dimensions des étagères : environ 52 cm x 80 cm, extérieur en polyéthylène, roulettes de 12,5 cm (dont 4 pivotantes, sans frein), capacité de charge : 181 kg, noir, à monter soi-même
Optimisez votre service de restauration avec une solution de transport polyvalente et durable : le chariot utilitaire KD. Ses poignées ergonomiques sont dotées d'un revêtement antimicrobien Camguard intégré qui inhibe la prolifération des moisissures, des champignons et des bactéries. Recommandé pour le débarrassage et la distribution automatique, le chariot KD peut contenir un Camrack standard ou deux boîtes de service standard sur chaque étagère, jusqu'à 400 unités. lb (180 kg). Ses roulettes pivotantes silencieuses et non marquantes réduisent le bruit pendant le transport, tandis que ses rails de sécurité et ses étagères en polypropylène légèrement texturé maintiennent le contenu en place. Des panneaux d'étagères optionnels offrent une sécurité accrue, permettant de fermer deux ou trois côtés selon vos besoins. Ce produit est livré démonté pour minimiser les frais d'expédition et son assemblage est extrêmement rapide. Sa surface résistante aux taches se nettoie facilement, faisant de ce chariot de service un excellent choix pour les espaces de travail qui doivent rester impeccables.
Cambro BC340KD110 - Chariot de service à trois étagères, noir, BC340KD110
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$715.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 40 po |
| Largeur | 16-1/4 po |
| Profondeur | 21-1/4 po |
| Hauteur | 37-1/2 po |
| Capacité de charge | 400 lb |
| Dimensions approximatives de l'étagère | 20-1/2" x 31-1/2" |
Détails du produit
| Matériel | polypropylène |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | BC340KD110 |
| Marque | Cambro |