Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Laiton T&S

Référence :WBB344743

Référence fabricant : B-0665-BSTP

Robinet de service T&S Brass B-0665-BSTP en chrome poli

Description du produit
Robinet de lavabo T&S Brass B-0665-BSTP - Chrome poli

Caractéristiques:
  • Robinet d'évier de service - Chrome poli
  • Butées de tournevis intégrées
  • Entraxe de 8" (203 mm) réglable de 7-3/4" (197 mm) à 8-1/4" (210 mm)
  • Dégagement de 60 mm (2-3/8 po) entre le mur et l'axe central du robinet
  • 8-7/8 po (225 mm) du mur au centre de la prise
  • Finition chromée polie
  • Embout brise-vide avec filetage pour tuyau d'arrosage 3/4" et crochet pour seau
  • Support mural supérieur
  • Entrée femelle NPT 1/2"
  • Comprend les chèques de printemps
PRIX
$455.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Raccord d'entrée1/2 FNPT dans
CentresAjusté 7-3/4 - 8-1/4 po
Portée du bec6/1/2002 dans

Détails du produit

Brise-videOui
CouleurArgent
Type de becEmbout de tuyau de 3/4 po
Gallons par minute12.96 gal/min
Emplacement de montageMur
MatérielLaiton massif
Type de vanneCompression Eterna
Référence fabricantB-0665-BSTP
Trous de robinet2
Style de poignéeLevier
MarqueLaiton T&S

Conformité et certifications

CertificationsASME A112.18.1 / CSA B125.1, NSF 61-9 & 372, ASSE 1001
Conforme aux normes sans plombOui
Conforme à l'ADAOui