Collier à vis de réglage série C, Climax Metal, alésage de 2-13/16", diamètre extérieur de 4".
Collier à vis de réglage en acier oxydé noir. Modèle classique et économique.
Collier à vis de fixation, 2-13/16", acier oxydé noir
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$83.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 1-1/8 po |
| Poids | 2 lb |
| Diamètre | 4 po |
| Diamètre intérieur | 16" |
Détails du produit
| Matériau | Acier oxydé noir |
| Description | Collier à vis de fixation |
| Référence fabricant | C-281-BO |
| Marque | Climax Metal |