Porte-mine Paper Mate® Sharpwriter, 0,7 mm, jaune, boîte de 12
Le porte-mine Sharpwriter n° 2 est simple d'utilisation grâce à son mécanisme de rotation unique. Il suffit de le tourner pour faire avancer ou reculer la mine. Sa pointe amortissante s'adapte à la pression exercée lors de l'écriture, réduisant ainsi la casse de la mine. Ce porte-mine est doté d'un clip de poche pratique pour l'accrocher à une poche ou un carnet. Non rechargeable. Pointe amortissante/Clip de poche.
Porte-mine Paper Mate® Sharpwriter, 0,7 mm, jaune, boîte de 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$10.50
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
| Taille des points | 0.7 mm |
Détails du produit
| Taper | Crayon |
| Numéro de crayon | #2 |
| GTIN | 00041540303015 |
| Style | Crayon mécanique |
| Type de plomb | Moyen |
| Description | Crayon mécanique Sharpwriter |
| Famille de couleurs principales | Noir |
| Quantité par paquet | 12/Paquet |
| Rechargeable | Non |
| Référence fabricant | 3030131 |
| Rétractable | Oui |
| Famille de couleurs du canon | Jaune |
| Dureté du plomb | Moyen |
| Marque | Paper Mate |