Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Durée de vie

Référence :WB269491

Référence fabricant : 0110

Kit d'étagère d'angle pour abris de jardin Lifetime Sheds

Description du produit
La table de pique-nique Lifetime de 1,80 m vous offre l'espace repas extérieur supplémentaire idéal dont vous avez toujours rêvé. Fabriquées en polyéthylène haute densité traité anti-UV et en acier thermolaqué, nos tables de pique-nique résistent aux intempéries et à la rouille, et ne se décolorent pas, ne se fissurent pas, ne s'écaillent pas et ne se fissurent pas. Plus robustes et durables que le bois, elles sont faciles d'entretien, résistantes aux taches et faciles à nettoyer. Enfin, et surtout, les tables de pique-nique Lifetime se plient complètement à plat pour un rangement pratique.

Caractéristiques:
  • Fabriqué en polyéthylène haute densité protégé contre les UV
  • Cadre en acier avec finition résistante aux intempéries
  • Ne se fissure pas, ne s'écaille pas, ne rouille pas et ne se décolle pas.
  • Résistant aux taches et facile à nettoyer
  • Se replie à plat pour le rangement
  • Comprend un trou pour parapluie et un capuchon
  • Huit places assises confortables
  • Mécanisme simple à goupille pour l'installation ou le démontage
  • Résistance et durabilité supérieures
  • Assemblage requis

Caractéristiques:
  • Matériau du plateau : polyéthylène haute densité protégé contre les UV
  • Couleur du plateau : mastic
  • Couleur du cadre : Bronze sable
  • Capacité d'accueil : 8 personnes
  • Capacité de charge du banc : 900 lb (408,2 kg)
  • Dimensions (ouvert) : 72 po L x 30 po l x 29 po H (182,9 cm x 76,2 cm x 73,7 cm)
  • Épaisseur du plateau : 55 mm
  • Poids du produit : 73,9 lb .
  • Réglage de la hauteur : goupille
  • Trou pour parasol : Oui
  • Garantie : 2 ans

PRIX
$68.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12 po
Profondeur9-1/2 po
Hauteur2 po
Poids1 lb
Pour la taille de l'abriBâtiments de stockage extérieurs larges Lifetime de 7, 10, 11 et 15 pieds

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperKit d'étagère d'angle
MatérielPlastique polyéthylène, étagères renforcées d'acier
Quantité par paquet2
MarqueDurée de vie