Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB184845RD

Global Industrial™ Bac de rangement emboîtable en plastique, 11-1/8" de largeur x 11-5/8" de longueur x 4" de hauteur, rouge - Lot de 12

Description du produit
Ces bacs en plastique robustes et résistants sont parfaits pour organiser vos pièces. Conçus pour être utilisés sur des rayonnages et des étagères d'une profondeur de 12", 18" et 24". Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Les bacs sont étanches et résistants aux produits chimiques, à la graisse et à l'huile. Structure nervurée renforcée pour une solidité accrue. Équipés d'un porte-étiquette à fente pour une identification facile du contenu et d'une large ouverture frontale pour un accès aisé. Emboîtables lorsqu'ils sont vides pour gagner de la place. Vendus par cartons.
Ces bacs PREMIUM moulés en couleur, de qualité supérieure, sont pratiquement incassables. Utilisez les couleurs pour différencier les articles et identifier rapidement leur contenu.

PRIX
78.00  Vendu par lots de 12 /6.50 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 paquet - 2 paquets
78.00
Acheter 3 paquets - 5 paquets
74.40Économisez3.60 (5)
Acheter 6 paquets ou plus
72.00Économisez6.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur11-5/8 po
Largeur11-1/8 po
Hauteur4 po
Dimensions (L x l x H)11 5/8 x 11 1/8 x 4 pouces
Longueur intérieure10-1/4 po
Largeur intérieure10 po
Hauteur intérieure4 po

Détails du produit

Montage requisNon
CouleurRouge
MatériauPolypropylène
Quantité par emballage12
Référence fabricant184845
Empiler et/ou emboîterNid
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA