Ces bacs en plastique robustes et durables sont parfaits pour organiser vos pièces. Conçus pour être utilisés sur des rayonnages et des étagères d'une profondeur de 12", 18" et 24". Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Les bacs sont étanches et résistants aux produits chimiques, à la graisse et à l'huile. Structure nervurée renforcée pour une solidité accrue. Équipés d'un porte-étiquette à fente pour une identification facile du contenu et d'une large ouverture frontale pour un accès aisé. Emboîtables à vide pour un gain de place. Vendus par cartons. Ces bacs haut de gamme sont pratiquement incassables et présentent des couleurs permanentes moulées dans la matière. Utilisez les couleurs pour différencier les articles et identifier rapidement leur contenu.
Global Industrial
Référence :WB184846GN
Global Industrial Bac de rangement emboîtable en plastique, 11-1/8" de largeur x 17-7/8" de longueur x 4" de hauteur, vert - Lot de 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
150.00 Vendu par lots de 12 /12.50 l'unité
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 17-7/8 po |
| Largeur | 11-1/8 po |
| Hauteur | 4 po |
| Dimensions (L x l x H) | 17 7/8 x 11 1/8 x 4 pouces |
| Longueur intérieure | 16-1/2 po |
| Largeur intérieure | 10 po |
| Hauteur intérieure | 4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité par emballage | 12 |
| Référence fabricant | 184846 |
| Empiler et/ou emboîter | Nid |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |