Ces bacs en plastique robustes et résistants sont parfaits pour organiser vos pièces. Conçus pour être utilisés sur des rayonnages et des étagères d'une profondeur de 12", 18" et 24". Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Les bacs sont étanches et résistants aux produits chimiques, à la graisse et à l'huile. Structure nervurée renforcée pour une solidité accrue. Équipés d'un porte-étiquette à fente pour une identification facile du contenu et d'une large ouverture frontale pour un accès aisé. Emboîtables lorsqu'ils sont vides pour gagner de la place. Vendus par cartons.
Ces bacs PREMIUM moulés en couleur, de qualité supérieure, sont pratiquement incassables. Utilisez les couleurs pour différencier les articles et identifier rapidement leur contenu.
Global Industrial
Référence :WB184836RD
Global Industrial Bac de rangement emboîtable en plastique, 2-3/4" de largeur x 11-5/8" de longueur x 4" de hauteur, rouge - Lot de 24
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
61.20 Vendu par lots de 24 /2.55 l'unité
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
| Longueur | 11-5/8 po |
| Largeur | 2-3/4 po |
| Hauteur | 4 po |
| Dimensions (L x l x H) | 11 5/8 x 2 3/4 x 4 pouces |
| Longueur intérieure | 10-1/4 po |
| Largeur intérieure | 1-5/8 po |
| Hauteur intérieure | 4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité par emballage | 24 |
| Référence fabricant | 184836 |
| Empiler et/ou emboîter | Nid |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |