BOÎTES DE RANGEMENT EN PLASTIQUE HAUT DE GAMME EMPILABLES
Ces boîtes de rangement en plastique robustes et durables sont idéales pour organiser vos pièces. Elles sont conçues pour être utilisées sur des rayonnages et des étagères d'une profondeur de 12", 18" et 24". Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Ces boîtes de rangement en plastique sont étanches et résistantes aux produits chimiques, à la graisse et à l'huile. La structure nervurée renforcée de ces bacs de rangement leur confère une résistance accrue. Ils sont équipés d’un porte-étiquette à fente pour faciliter l’identification du contenu et d’une large ouverture frontale pour un accès aisé. Ces bacs de rangement en plastique sont emboîtables lorsqu’ils sont vides, ce qui permet de gagner de la place. Vendus par cartons.
Ces bacs de rangement emboîtables, moulés en une seule pièce et colorés, sont pratiquement incassables. Utilisez les couleurs pour différencier les articles et identifier rapidement leur contenu.
Global Industrial
Référence :WB184837BL
Global Industrial Bacs de rangement emboîtables en plastique, 4-1/8" de largeur x 11-5/8" de longueur x 4" de hauteur, bleus - Lot de 24
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
59.04 Vendu par lots de 24 /2.46 l'unité
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
| Longueur | 11-5/8 po |
| Largeur | 4-1/8 po |
| Hauteur | 4 po |
| Dimensions (L x l x H) | 11 5/8 x 4 1/8 x 4 pouces |
| Longueur intérieure | 10-1/4 po |
| Largeur intérieure | 3 po |
| Hauteur intérieure | 4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |
| Description | Bac de rangement en plastique - Emboîtables |
| Quantité par emballage | 24 |
| Référence fabricant | 184837 |
| Empiler et/ou emboîter | Nid |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |