Ces bacs en plastique robustes et durables sont idéaux pour ranger les pièces. Conçus pour les étagères et les rayonnages de 30, 45 et 60 cm de profondeur. Résine et colorant conformes aux normes FDA. Ces bacs sont étanches et résistants aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles. Leur structure nervurée renforcée leur confère une solidité accrue. Ils sont dotés d'un porte-étiquette à fente pour une identification facile du contenu et d'une large ouverture frontale pour un accès aisé. Empilables à vide pour un gain de place optimal. Vendus par carton.
Ces bacs PREMIUM colorés et intégrés sont pratiquement incassables. Utilisez les couleurs pour différencier les articles et identifier rapidement leur contenu.
Global Industrial
Référence :WB184843YL
Global Industrial Bac de rangement emboîtable en plastique jaune 8-3/8 po L x 11-5/8 po l x 4 po H - Quantité par paquet : 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
49.92 Vendu par lots de 12 /4.16 l'unité
était $62.40Économisez $12.48 (20%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 11-5/8 po |
| Largeur | 8-3/8 po |
| Hauteur | 4 po |
| Dimensions (L x l x H) | 11-5/8 x 8-3/8 x 4 pouces |
| Longueur intérieure | 10-1/4 po |
| Largeur intérieure | 7-1/8 po |
| Hauteur intérieure | 4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Couleur | Jaune |
| Matériel | polypropylène |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | 184843 |
| Empiler et/ou imbriquer | Nid |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |