Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Akro-Mils

Référence :WB752363BL

Référence fabricant : 30158-BLUE

Étagère de rangement emboîtable en plastique Akro-Mils 30158 - 21,3 cm L x 45,4 cm l x 10,2 cm H, bleue - Quantité par paquet : 12

Description du produit
Bacs de rangement emboîtables pour étagères
Les bacs de rangement Akro-Mils sont la référence en matière de qualité. Fabriqués en polymère robuste de qualité industrielle, ils sont étanches et résistants aux graisses et aux huiles. Leur conception intègre un système de verrouillage arrière permettant d'incliner les bacs pour un accès complet, tout en les fixant à l'étagère pour éviter les déversements. La large ouverture frontale, avec porte-étiquette moulé, offre un accès facile au contenu des bacs, et les bords renforcés assurent une solidité accrue. Empilables, ils permettent un gain de place optimal. Compatibles avec les rayonnages et étagères standard de 30, 45 et 60 cm de profondeur.

Les bacs et les séparateurs optionnels sont vendus séparément. Les bacs permettent de trier et de contenir les petites pièces et peuvent être retirés pour faciliter l'accès et le réapprovisionnement.

PRIX DE DÉSTOCKAGE
93.00  Vendu par lots de 12 /7.75 l'unité

était $102.00
Économisez $9.00 (9%)
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
Longueur17-7/8 po
Largeur8-3/8 po
Hauteur4 po
Dimensions (L x l x H)17-7/8 x 8-3/8 x 4 pouces
Longueur intérieure16-1/2 po
Largeur intérieure7-1/8 po
Hauteur intérieure4 po
Poids1 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
CouleurBleu
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet12
Référence fabricant30158-BLEU
Empiler et/ou imbriquerNid
MarqueAkro-Mils