Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB334190GN

Global Industrial™ Bac de rangement emboîtable en plastique, 8-3/8" de largeur x 23-5/8" de longueur x 4" de hauteur, vert - Lot de 6

Description du produit
Ces bacs en plastique robustes et durables sont parfaits pour organiser vos pièces. Conçus pour être utilisés sur des rayonnages et des étagères d'une profondeur de 12", 18" et 24". Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Les bacs sont étanches et résistants aux produits chimiques, à la graisse et à l'huile. Structure nervurée renforcée pour une solidité accrue. Équipés d'un porte-étiquette à fente pour une identification facile du contenu et d'une large ouverture frontale pour un accès aisé. Emboîtables à vide pour un gain de place. Vendus par cartons. Ces bacs haut de gamme sont pratiquement incassables et présentent des couleurs permanentes moulées dans la matière. Utilisez les couleurs pour différencier les articles et identifier rapidement leur contenu.

PRIX
72.00  Vendu par lots de 6 /12.00 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 paquet - 2 paquets
72.00
Acheter 3 paquets - 5 paquets
69.00Économisez3.00 (4)
Acheter 6 paquets ou plus
67.50Économisez4.50 (6)
En rupture de stock, livraison prévue vers2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur23-5/8 po
Largeur8-3/8 po
Hauteur4 po
Dimensions (L x l x H)23 5/8 x 8 3/8 x 4 pouces
Longueur intérieure22-1/8 po
Largeur intérieure7-1/8 po
Hauteur intérieure4 po

Détails du produit

Montage requisNon
CouleurVert
MatériauPolypropylène
Quantité par emballage6
Référence fabricant334190
Empiler et/ou emboîterNid
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA