Bidon de sécurité Justrite® de 5 gallons avec robinet inférieur 08902
Les bidons de sécurité en acier pour laboratoire offrent des fonctionnalités de distribution fiables à un prix économique
Les bidons de sécurité en acier pour laboratoire présentent tous les avantages des bidons de type I de Justrite, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires qui en font le choix privilégié des professionnels de laboratoire pour la distribution en toute sécurité de liquides dangereux dans des tubes à essai, des petits flacons et des béchers. Les becs de remplissage sont équipés de bouchons de surpression à fermeture automatique et de pare-flammes en acier inoxydable. Ces bidons sont également dotés d'une soupape de décompression intégrée au couvercle pour assurer un écoulement régulier du liquide. Les robinets à fermeture automatique garantissent un dosage sans problème. Les bidons sont équipés d'un robinet de petite taille. Le robinet n° 08902 est mieux adapté à un usage industriel intensif. Les bidons de rangement sont équipés d'un robinet monté à deux pouces au-dessus du fond, ce qui évite d'avoir à soulever les bidons lors du dosage.
Bidon de sécurité Justrite® de 5 gallons avec robinet inférieur 08902, 7150150
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$475.95
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
| Style | Boîte de conservation |
| Type | Type I |
| Capacité | 5 gal |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | 7150150 |
| Type de boîte | Liquides inflammables |
| Robinet | Robinet de sécurité en laiton de 2" |
| Marque | Justrite |
Garantie
| Garantie | 10 ans |