Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Durée de vie

Référence :WB269490

Référence fabricant : 0190

Rails de support d'étagères pour abris de jardin à durée de vie illimitée

Description du produit
Optimisez votre abri de jardin Lifetime grâce au kit de rails d'étagères Lifetime, qui vous permet d'installer des supports et des étagères dans les parois. Que vous remplaciez des étagères existantes ou en ajoutiez de nouvelles, le kit de rails d'étagères Lifetime vous permettra de renforcer les parois de votre abri pour supporter des supports d'étagères robustes (non inclus). Ce kit comprend deux rails de support et les vis de fixation. Fabriqués en acier de haute qualité avec revêtement en poudre, les rails de support sont conçus pour une solidité et une fiabilité optimales. Ce kit est compatible avec les abris de jardin Lifetime de 2,44 m de large.

Acier revêtu de poudre, 1 po x 67,8 po, calibre 14

Points forts :
  • Comprend deux supports muraux et des vis de fixation.
  • Profilés en acier revêtus de poudre de qualité supérieure
  • Permet l'installation de supports et d'étagères.
  • Convient aux abris de jardin Lifetime de 2,44 mètres de large.
  • Installation facile
  • Durable, robuste et fiable
  • Remarque : supports d'étagère non inclus


PRIX
$88.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur68 po
Profondeur1 po
Hauteur1 po
Poids4 lb
Pour la taille de l'abriAbri de jardin Lifetime de 2,4 m de large

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperCanal de support d'étagère
MatérielAcier
Quantité par paquet2
MarqueDurée de vie