chariot à étagères haut de gamme chariot idéal aussi bien pour le stockage que pour le transport de colis volumineux. Châssis robuste en cornière de 1-1/2" x 1/8" garantissant une longue durée de vie. Le châssis renforcé et soudé, doté de traverses de renfort, ainsi que les deux châssis d'extrémité, sont recouverts d'une finition émaillée résistante. Étagère solide en contreplaqué de 3/4" d'épaisseur. Montage facile. Commandez une étagère supplémentaire en contreplaqué de 3/4" pour une polyvalence accrue. Les chariots peuvent accueillir jusqu’à 7 étagères au total.
Global Industrial
Référence :WB585291
Global Industrial chariot de transport en vrac en acier à 3 côtés, capacité de 1 200 lb, 60" de longueur x 30" de largeur x 61" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$959.00
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
| Longueur | 60 po |
| Largeur | 30 po |
| Hauteur | 61 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 98 lb |
| Espacement des étagères | 28 po |
| Jauge | 12 |
| Diamètre des roulettes | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | chariot de sélection de titres |
| Type d'étagère | Plat et solide |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | 2 pivotants, 2 rigides |
| Style | Accès d'un seul côté |
| Panneaux latéraux | Lame |
| Nombre d'étagères | 1 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 585291 |
| Matériau des étagères | Contreplaqué |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |