La structure entièrement soudée de calibre 12 offre une durabilité et une résistance maximales. Le rebord de 1-1/2" de diamètre permet de maintenir la charge en place pendant le transport. Équipé de 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes en phénolique de 5" à roulement à rouleaux, ainsi que d'une poignée de poussée tubulaire pour faciliter les manœuvres. Finition par thermolaquage résistante.
Chariot à étagères Jamco avec 4 étagères, capacité de 3 000 lb, 36" de longueur x 24" de largeur x 60" de hauteur, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,349.00
1
1
Expédié sous 30 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 60 po |
| Capacité de charge | 3000 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
| Espacement des étagères | 15 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Phénolique |
| Type | Camion polyvalent |
| Type d'étagère | Plat et solide, avec rebord relevé |
| Capacité de rangement | 750 lb |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Phénolique |
| Style | Accès des quatre côtés |
| Panneaux latéraux | Ouvrir |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | CD236-P7 |
| Matériau des étagères | Acier |
| Marque | Jamco |