Akro-Mils

Référence :WBB1307011

Référence fabricant : 30084BLUE

Étagère de rangement emboîtable en plastique Akro-Mils ShelfMax® 30084 - 21,3 cm (L) x 60 cm (l) x 15,2 cm (H), bleue - Quantité par paquet : 6

Description du produit
Akro-Mils® Bac de rangement empilable ShelfMax® en plastique, 21,3 cm (L) x 60 cm (P) x 15,2 cm (H), bleu

Optimisez votre espace de rangement avec les bacs de rangement en plastique ShelfMax® de 15 cm. Les nouvelles tailles incluent les modèles 30010, 30014, 30018, 30044 et 30084. Le nouveau séparateur 40050 est compatible avec les modèles 30010, 30014 et 30018 ! Les bacs ShelfMax, robustes et performants, offrent le meilleur rapport qualité-prix parmi les bacs de rangement en plastique de 15 cm de hauteur. Désormais disponibles en sept tailles et cinq couleurs, ces bacs de 15 cm offrent une capacité de rangement accrue, jusqu'à 85 % supérieure à celle des bacs traditionnels de 10 cm.
  • Construction de qualité supérieure par rapport aux conteneurs en carton ondulé
  • Le rebord roulé offre une résistance et une durabilité accrues lorsqu'il est rempli à sa capacité maximale.
  • L'ouverture avant est 19 mm plus haute que celle des produits comparables de 152 mm de hauteur.
  • La grande surface d'étiquetage facilite l'identification des pièces et la lecture des codes-barres
  • Sept tailles et six couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, blanc et transparent
  • Compatible avec les rayonnages en acier, les rayonnages grillagés, les supports de préparation de commandes et les étagères de table Akro-Mils pour une organisation plus simple et plus efficace


PRIX
93.00  Vendu par lots de 6 /15.50 l'unité

1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur23-5/8 po
Largeur8-3/8 po
Hauteur6 po
Dimensions (L x l x H)23-5/8 x 8-3/8 x 6 pouces
Longueur intérieure21-3/4 po
Largeur intérieure6-5/8 po
Hauteur intérieure5-15/16 po
Capacité de charge35 lb
Poids2 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
CouleurBleu
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet6
Référence fabricant30084BLEU
Empiler et/ou imbriquerNid
MarqueAkro-Mils