0,97 $ ch.
Prix: 48,50 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cales de consulter une vaste catégorie de rondelles plates de spécialité qui sont utilisés pour le positionnement et l’espacement. Alors que les cales ressemblent à rondelles plates qu’ils diffèrent en ce cales sont généralement faites de matériaux non ferreux, à l’aide de techniques de production et des matériaux plus précis.
Modèle est vendu en packs de 50, la commande minimale est de 7 packs, pour un total de 350 pièces
Modèle est vendu en packs de 50, la commande minimale est de 7 packs, pour un total de 350 pièces
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Diamètre intérieur 45 mm
- Épaisseur 1 mm
- Diamètre 55 mm
Détails du produit
- Type Bague d’espacement
- Quantité par paquet 110
- Marque G.L. Huyett
- pays Importation
- Matériau Acier à ressort
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant PS-045055-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Shim Ring - M55 O.D. x 45mm I.D. x 1 mm d’épaisseur - DIN 988, qté par paquet : 50
0,97 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit