SAC D'EXPÉDITION EMPILABLE ET NICHE
Ces bacs d'expédition sont fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection, résistant à des températures de -23 °C à 121 °C. Les bacs empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l'USDA et de la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Ces bacs en plastique sont résistants aux fissures et à la corrosion, et sont étanches pour une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'emboîtent et s'empilent à 180°, optimisant ainsi l'espace de stockage. Ils s'adaptent aux palettes standard de 122 x 102 cm et leur fond texturé assure une bonne adhérence lors du transport et sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par carton.
Global Industrial
Référence :WB274319RD
Global Industrial Boîte de rangement empilable en plastique ™, sans couvercle, 75 cm L x 50 cm l x 38 cm H, rouge - Quantité par paquet : 3
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
185.85 Vendu par lots de 3 /61.95 l'unité
était $236.85Économisez $51.00 (22%)
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
| Longueur | 29-1/2 po |
| Largeur | 19-1/2 po |
| Hauteur | 15 po |
| Dimensions (L x l x H) | 29-1/2 x 19-1/2 x 15 pouces |
| Longueur intérieure | 25-1/8 po |
| Largeur intérieure | 16-5/8 po |
| Hauteur intérieure | 14-7/8 po |
| Longueur intérieure du haut | 26-5/8 po |
| Largeur intérieure supérieure | 18-1/4 po |
| Longueur intérieure du bas | 25-1/8 po |
| Largeur intérieure du fond | 16-5/8 po |
| Capacité de charge empilée | 500 lb |
| Capacité de charge | 100 lb |
| Poids | 10 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 274319 |
| Marque | Global Industrial |
| Taper | Sac de rangement |
| Couleur | Rouge |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 3.70 ft³ |
| Quantité par paquet | 3 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler et nicher |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |