SAC D'EXPÉDITION EMPILABLE ET NICHE
Ces bacs d'expédition sont fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection, résistant à des températures de -23 °C à 121 °C. Les bacs empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l'USDA et de la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Ces bacs en plastique sont résistants aux fissures et à la corrosion, et sont étanches pour une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'emboîtent et s'empilent à 180°, optimisant ainsi l'espace de stockage. Ils s'adaptent aux palettes standard de 122 x 102 cm et leur fond texturé assure une bonne adhérence lors du transport et sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par carton.
Global Industrial
Référence :WB274316BL
Global Industrial Boîte de rangement empilable en plastique ™, sans couvercle, 59,7 cm (L) x 39,4 cm (l) x 30,5 cm (H), bleue - Quantité par paquet : 3
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
164.85 Vendu par lots de 3 /54.95 l'unité
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
| Longueur | 23-1/2 po |
| Largeur | 15-1/2 po |
| Hauteur | 12 po |
| Dimensions (L x l x H) | 23-1/2 x 15-1/2 x 12 pouces |
| Longueur intérieure | 19-5/8 po |
| Largeur intérieure | 13 po |
| Hauteur intérieure | 11-7/8 po |
| Longueur intérieure du haut | 20-7/8 po |
| Largeur intérieure supérieure | 14-1/4 po |
| Longueur intérieure du bas | 19-5/8 po |
| Largeur intérieure du fond | 13 po |
| Capacité de charge empilée | 450 lb |
| Capacité de charge | 100 lb |
| Poids | 6 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 274316 |
| Marque | Global Industrial |
| Taper | Sac de rangement |
| Couleur | Bleu |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 1.70 ft³ |
| Quantité par paquet | 3 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler et nicher |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |