CAISSES DE TRANSPORT EMPILABLES ET EMBOÎTABLES
Ces caisses de transport sont fabriquées en polypropylène haute densité moulé par injection, capable de résister à des températures comprises entre -10 °F et 250 °F. Les caisses empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l’USDA et de la FDA pour une utilisation dans le secteur agroalimentaire. Ces caisses de transport en plastique ne se fissurent pas et ne se corrodent pas ; elles sont imperméables, ce qui leur assure une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'empilent et s'emboîtent à 180 degrés, ce qui permet de gagner un espace de stockage précieux. Les bacs d'expédition s'adaptent aux palettes standard de 48" x 40" et sont dotés d'un fond texturé garantissant une bonne adhérence antidérapante pendant le transport et le transit sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par cartons.
Global Industrial
Référence :WB274317BL
Global Industrial Bacs de rangement empilables et emboîtables en plastique, sans couvercle, 23-1/2" L x 19-1/2" l x 10" H, bleu - Lot de 3
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
164.85 Vendu par lots de 3 /54.95 l'unité
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 23-1/2 po |
| Largeur | 19-1/2 po |
| Hauteur | 10 po |
| Dimensions (L x l x H) | 23 1/2 x 19 1/2 x 10 pouces |
| Longueur intérieure | 19-3/8 po |
| Largeur intérieure | 16-7/8 po |
| Hauteur intérieure | 9-7/8 po |
| Longueur intérieure du haut | 20-7/8 po |
| Largeur intérieure supérieure | 18-1/4 po |
| Longueur intérieure du bas | 19-3/8 po |
| Largeur intérieure du fond | 16-7/8 po |
| Capacité de charge empilée | 225 lb |
| Capacité de charge | 100 lb |
| Poids | 6 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | 274317 |
| Marque | Global Industrial |
| Type | Sac de rangement |
| Couleur | Bleu |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 2.00 ft³ |
| Quantité par emballage | 3 |
| Empiler et/ou emboîter | Empiler et emboîter |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |