Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB274318BL

Global Industrial Boîte de rangement empilable en plastique ™, sans couvercle, 59,7 cm (L) x 49,5 cm (l) x 33 cm (H), bleue - Quantité par paquet : 3

Description du produit
SAC D'EXPÉDITION EMPILABLE ET NICHE
Ces bacs d'expédition sont fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection, résistant à des températures de -23 °C à 121 °C. Les bacs empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l'USDA et de la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Ces bacs en plastique sont résistants aux fissures et à la corrosion, et sont étanches pour une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'emboîtent et s'empilent à 180°, optimisant ainsi l'espace de stockage. Ils s'adaptent aux palettes standard de 122 x 102 cm et leur fond texturé assure une bonne adhérence lors du transport et sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par carton.

PRIX PROMOTIONNEL
161.85  Vendu par lots de 3 /53.95 l'unité

était $200.85
Économisez $39.00 (19%)
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
Longueur23-1/2 po
Largeur19-1/2 po
Hauteur13 po
Dimensions (L x l x H)23-1/2 x 19-1/2 x 13 pouces
Longueur intérieure19-1/2 po
Largeur intérieure16-7/8 po
Hauteur intérieure12-7/8 po
Longueur intérieure du haut20-7/8 po
Largeur intérieure supérieure18-1/8 po
Longueur intérieure du bas19-1/2 po
Largeur intérieure du fond16-7/8 po
Capacité de charge empilée375 lb
Capacité de charge100 lb
Poids7 lb
Épaisseur8

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant274318
MarqueGlobal Industrial
TaperSac de rangement
CouleurBleu
CouvercleNon
Capacité2.60 ft³
Quantité par paquet3
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA