Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB274315GY

Global Industrial Boîte de rangement empilable en plastique ™, sans couvercle, 49,5 cm (L) x 39,4 cm (l) x 33 cm (H), grise - Quantité par paquet : 6

Description du produit
SAC D'EXPÉDITION EMPILABLE ET NICHE
Ces bacs d'expédition sont fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection, résistant à des températures de -23 °C à 121 °C. Les bacs empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l'USDA et de la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Ces bacs en plastique sont résistants aux fissures et à la corrosion, et sont étanches pour une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'emboîtent et s'empilent à 180°, optimisant ainsi l'espace de stockage. Ils s'adaptent aux palettes standard de 122 x 102 cm et leur fond texturé assure une bonne adhérence lors du transport et sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par carton.

PRIX PROMOTIONNEL
191.70  Vendu par lots de 6 /31.95 l'unité

était $233.70
Économisez $42.00 (18%)
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
Longueur19-1/2 po
Largeur15-1/2 po
Hauteur13 po
Dimensions (L x l x H)19-1/2 x 15-1/2 x 13 pouces
Longueur intérieure15-7/8 po
Largeur intérieure13-3/8 po
Hauteur intérieure12-7/8 po
Longueur intérieure du haut17 po
Largeur intérieure supérieure14-1/2 po
Longueur intérieure du bas15-7/8 po
Largeur intérieure du fond13-3/8 po
Capacité de charge empilée325 lb
Capacité de charge100 lb
Poids4 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant274315
MarqueGlobal Industrial
TaperSac de rangement
CouleurGris
CouvercleNon
Capacité1.70 ft³
Quantité par paquet6
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA