Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB274319GY

Global Industrial Boîte de rangement empilable en plastique ™, sans couvercle, 75 cm L x 50 cm l x 38 cm H, grise - Quantité par paquet : 3

Description du produit
SAC D'EXPÉDITION EMPILABLE ET NICHE
Ces bacs d'expédition sont fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection, résistant à des températures de -23 °C à 121 °C. Les bacs empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l'USDA et de la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Ces bacs en plastique sont résistants aux fissures et à la corrosion, et sont étanches pour une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'emboîtent et s'empilent à 180°, optimisant ainsi l'espace de stockage. Ils s'adaptent aux palettes standard de 122 x 102 cm et leur fond texturé assure une bonne adhérence lors du transport et sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par carton.

PRIX PROMOTIONNEL
209.85  Vendu par lots de 3 /69.95 l'unité

était $236.85
Économisez $27.00 (11%)
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
Longueur29-1/2 po
Largeur19-1/2 po
Hauteur15 po
Dimensions (L x l x H)29-1/2 x 19-1/2 x 15 pouces
Longueur intérieure25-1/8 po
Largeur intérieure16-5/8 po
Hauteur intérieure14-7/8 po
Longueur intérieure du haut26-5/8 po
Largeur intérieure supérieure18-1/4 po
Longueur intérieure du bas25-1/8 po
Largeur intérieure du fond16-5/8 po
Capacité de charge empilée500 lb
Capacité de charge100 lb
Poids10 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant274319
MarqueGlobal Industrial
TaperSac de rangement
CouleurGris
CouvercleNon
Capacité3.70 ft³
Quantité par paquet3
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA