Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB274319BL

Global Industrial Boîte de rangement empilable en plastique ™, sans couvercle, 75 cm L x 50 cm l x 38 cm H, bleue - Quantité par paquet : 3

Description du produit
SAC D'EXPÉDITION EMPILABLE ET NICHE
Ces bacs d'expédition sont fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection, résistant à des températures de -23 °C à 121 °C. Les bacs empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l'USDA et de la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Ces bacs en plastique sont résistants aux fissures et à la corrosion, et sont étanches pour une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'emboîtent et s'empilent à 180°, optimisant ainsi l'espace de stockage. Ils s'adaptent aux palettes standard de 122 x 102 cm et leur fond texturé assure une bonne adhérence lors du transport et sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par carton.

PRIX
236.85  Vendu par lots de 3 /78.95 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 paquet - 4 paquets
236.85
Achetez 5 paquets - 8 paquets
224.85Économisez12.00 (5)
Achetez 9 paquets ou plus
221.85Économisez15.00 (6)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur29-1/2 po
Largeur19-1/2 po
Hauteur15 po
Dimensions (L x l x H)29-1/2 x 19-1/2 x 15 pouces
Longueur intérieure25-1/8 po
Largeur intérieure16-5/8 po
Hauteur intérieure14-7/8 po
Longueur intérieure du haut26-5/8 po
Largeur intérieure supérieure18-1/4 po
Longueur intérieure du bas25-1/8 po
Largeur intérieure du fond16-5/8 po
Capacité de charge empilée500 lb
Capacité de charge100 lb
Poids10 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant274319
MarqueGlobal Industrial
TaperSac de rangement
CouleurBleu
CouvercleNon
Capacité3.70 ft³
Quantité par paquet3
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA