Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB274311RD

Global Industrial Boîte de rangement empilable en plastique ™, sans couvercle, 45,7 cm (L) x 27,9 cm (l) x 15,2 cm (H), rouge - Quantité par paquet : 6

Description du produit
SAC D'EXPÉDITION EMPILABLE ET NICHE
Ces bacs d'expédition sont fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection, résistant à des températures de -23 °C à 121 °C. Les bacs empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l'USDA et de la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Ces bacs en plastique sont résistants aux fissures et à la corrosion, et sont étanches pour une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'emboîtent et s'empilent à 180°, optimisant ainsi l'espace de stockage. Ils s'adaptent aux palettes standard de 122 x 102 cm et leur fond texturé assure une bonne adhérence lors du transport et sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par carton.

PRIX
138.00  Vendu par lots de 6 /23.00 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 paquet - 2 paquets
138.00
Achetez 3 paquets - 4 paquets
132.00Économisez6.00 (4)
Achetez 5 paquets ou plus
127.50Économisez10.50 (8)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur18 po
Largeur11 po
Hauteur6 po
Dimensions (L x l x H)18 x 11 x 6 po
Longueur intérieure15-1/4 po
Largeur intérieure9-3/8 po
Hauteur intérieure5-7/8 po
Longueur intérieure du haut16 po
Largeur intérieure supérieure10 po
Longueur intérieure du bas15-1/4 po
Largeur intérieure du fond9-3/8 po
Capacité de charge empilée225 lb
Capacité de charge100 lb
Poids2 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant274311
MarqueGlobal Industrial
TaperSac de rangement
CouleurRouge
CouvercleNon
Capacité0.50 ft³
Quantité par paquet6
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA