SAC D'EXPÉDITION EMPILABLE ET NICHE
Ces bacs d'expédition sont fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection, résistant à des températures de -23 °C à 121 °C. Les bacs empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l'USDA et de la FDA pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Ces bacs en plastique sont résistants aux fissures et à la corrosion, et sont étanches pour une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'emboîtent et s'empilent à 180°, optimisant ainsi l'espace de stockage. Ils s'adaptent aux palettes standard de 122 x 102 cm et leur fond texturé assure une bonne adhérence lors du transport et sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par carton.
Global Industrial
Référence :WB274312BL
Global Industrial Boîte de rangement empilable en plastique ™, sans couvercle, 45,7 cm (L) x 27,9 cm (l) x 22,9 cm (H), bleue - Quantité par paquet : 6
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
130.50 Vendu par lots de 6 /21.75 l'unité
était $167.70Économisez $37.20 (22%)
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
| Longueur | 18 po |
| Largeur | 11 po |
| Hauteur | 9 po |
| Dimensions (L x l x H) | 18 x 11 x 9 po |
| Longueur intérieure | 15-1/8 po |
| Largeur intérieure | 9-1/8 po |
| Hauteur intérieure | 8-7/8 po |
| Longueur intérieure du haut | 16 po |
| Largeur intérieure supérieure | 10 po |
| Longueur intérieure du bas | 15-1/8 po |
| Largeur intérieure du fond | 9-1/8 po |
| Capacité de charge empilée | 450 lb |
| Capacité de charge | 100 lb |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 274312 |
| Marque | Global Industrial |
| Type | Sac de rangement |
| Couleur | Bleu |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 0.76 ft³ |
| Quantité par paquet | 6 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler et nicher |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |