Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB274314RD

Global Industrial™ Bacs de rangement empilables et emboîtables en plastique, sans couvercle, 19-1/2" de longueur x 15-1/2" de largeur x 10" de hauteur, rouges - Lot de 6

Description du produit
CAISSES DE TRANSPORT EMPILABLES ET EMBOÎTABLES
Ces caisses de transport sont fabriquées en polypropylène haute densité moulé par injection, capable de résister à des températures comprises entre -10 °F et 250 °F. Les caisses empilables et emboîtables sont conformes aux réglementations de l’USDA et de la FDA pour une utilisation dans le secteur agroalimentaire. Ces caisses de transport en plastique ne se fissurent pas et ne se corrodent pas ; elles sont imperméables, ce qui leur assure une longue durée de vie. Les bacs pour palettes s'empilent et s'emboîtent à 180 degrés, ce qui permet de gagner un espace de stockage précieux. Les bacs d'expédition s'adaptent aux palettes standard de 48" x 40" et sont dotés d'un fond texturé garantissant une bonne adhérence antidérapante pendant le transport et le transit sur les convoyeurs. Les bacs d'expédition sont vendus par cartons.

PRIX
221.70  Vendu par lots de 6 /36.95 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 paquet - 2 paquets
221.70
Acheter 3 paquets - 4 paquets
209.70Économisez12.00 (5)
Acheter 5 paquets ou plus
203.70Économisez18.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur19-1/2 po
Largeur15-1/2 po
Hauteur10 po
Dimensions (L x l x H)19-1/2 x 15-1/2 x 10 pouces
Longueur intérieure16 po
Largeur intérieure13-1/4 po
Hauteur intérieure9-7/8 po
Longueur intérieure du haut17 po
Largeur intérieure supérieure14-1/2 po
Longueur intérieure du bas16 po
Largeur intérieure du fond13-1/4 po
Capacité de charge empilée275 lb
Capacité de charge100 lb
Poids3 lb

Détails du produit

Montage requisNon
MatériauPlastique
Référence fabricant274314
MarqueGlobal Industrial
TypeSac de rangement
CouleurRouge
CouvercleNon
Capacité1.20 ft³
Quantité par emballage6
Empiler et/ou emboîterEmpiler et emboîter

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA