Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SFB, banc de chaussure, W / miroir, 30" L x 14" W x H 19", métal, noir/Chrome
Banc de chaussure avec miroir est idéal pour les magasins de chaussures et les ministères de la chaussure. Chaussure banc avec miroir est fait de matériaux de haute qualité pour une durabilité longue durée. Noir rembourré siège offre un confort d’utilisation. Deux rétroviseurs extérieurs permet à pied facile la visualisation par l’acheteur de la chaussure. La taille est 30. L x 14 dans. W x 19. H. Pad couleur est noir
Banc de chaussure avec miroir est idéal pour les magasins de chaussures et les ministères de la chaussure. Chaussure banc avec miroir est fait de matériaux de haute qualité pour une durabilité longue durée. Noir rembourré siège offre un confort d’utilisation. Deux rétroviseurs extérieurs permet à pied facile la visualisation par l’acheteur de la chaussure. La taille est 30. L x 14 dans. W x 19. H. Pad couleur est noir
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur 3/32
Détails du produit
- Description Chaussure banc
- Ligne Slatwall
- Comprend W / miroir
- Type Slatwall
- Marque Amko Displays
- Finition Métal
- Numéro de référence du fabricant SFB
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
22 po x 28 po, porte-affiches pour bulletin avec base plate - Chrome
Article nº : B386870
Pas encore évalué
95,95 $
Chaussure banc, W / miroir, 30" L x 14" W x H 19", métal, noir/Chrome
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires