Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB254635

Global Industrial™ Bureau d'atelier incliné avec rehausse à casiers, 34-1/2" de largeur x 30" de profondeur, bleu

Description du produit
Le bureau d'atelier à surface inclinée « Global Industrial » ™, équipé d'un meuble à casiers, est idéal pour les entrepôts et les zones d'expédition et de réception. Sa surface de travail robuste, renforcée par des profilés en acier de calibre 14, mesure 34-1/2" de largeur x 30" de profondeur et permet de lutter contre la fatigue grâce à un réglage en hauteur de 38" à 42-1/2", par paliers de 1-1/2". Le plan de travail présente une inclinaison de 2" de l'arrière vers l'avant. Le bureau d'atelier est équipé d’un rehausseur à casiers mesurant 12" de profondeur x 7-3/4" de hauteur, pouvant accueillir des fournitures et/ou un écran d’ordinateur de n’importe quelle taille. Le tiroir situé sous le plan de travail coulisse facilement sur des glissières à roulements à billes en acier. Il est équipé d’une serrure à cylindre pour un rangement sécurisé et mesure 22 3/4" de largeur x 15 3/4" de profondeur x 4 1/2" de hauteur. Une étagère inférieure de 15" de profondeur est incluse. Les trous prédécoupés pour prise électrique double offrent un moyen pratique de fixer une rallonge électrique pour un accès facile à l’alimentation électrique. La prise se visse facilement sur le côté du bureau d’atelier. Aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire. Ce bureau est doté d’une finition par revêtement en poudre résistante et est facile à monter.

PRIX
$569.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur34-1/2 po
Profondeur30 po
Hauteur38 - 42- 1 /2 po
Capacité de charge300 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeJambes écartées
CouleurBleu
Nombre de tiroirs1
Surface d'écritureEn pente
StyleCompartiment, tiroir, prise défonçable, étagère
Nombre de tablettes1 Bas
MatériauAcier
Nombre de compartiments4
Type de piedRéglable
Référence fabricant254635
MarqueGlobal Industrial