Souvent achetés ensemble
Prix initial : 599,00 $
Prix promotionnel: 478,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce bureau est parfait pour les entrepôts ainsi que pour les zones d’expédition et de réception. La surface de travail robuste renforcée par canal d’acier de 14 ga mesure 34-1/2"W x 30"D et combat la fatigue avec des réglages de hauteur de 38 » à 42-1/2"H par incréments de 1-1/2 ».
Surface de travail plane supérieure. Le bureau dispose d’un riser de casier qui mesure 12 « D x 7-3/ 4 » H et contient des fournitures et / ou un écran d’ordinateur de toute taille. Le tiroir sous la surface de travail glisse facilement sur les glissières de roulement à billes en acier. Il comprend un verrou de cylindre pour un stockage sécurisé et mesure 22-3/4 « W x 15-3/4"D x 4-1/2"H. Une étagère inférieure de 15"D est incluse. Les trous de knockout duplex électriques offrent un moyen pratique de fixer une extension électrique pour un accès facile à l’énergie électrique. La prise se vissent facilement sur le côté du bureau de magasin. Aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire. Ce bureau a une finition de couche de poudre durable, et il est facile à assembler.
Surface de travail plane supérieure. Le bureau dispose d’un riser de casier qui mesure 12 « D x 7-3/ 4 » H et contient des fournitures et / ou un écran d’ordinateur de toute taille. Le tiroir sous la surface de travail glisse facilement sur les glissières de roulement à billes en acier. Il comprend un verrou de cylindre pour un stockage sécurisé et mesure 22-3/4 « W x 15-3/4"D x 4-1/2"H. Une étagère inférieure de 15"D est incluse. Les trous de knockout duplex électriques offrent un moyen pratique de fixer une extension électrique pour un accès facile à l’énergie électrique. La prise se vissent facilement sur le côté du bureau de magasin. Aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire. Ce bureau a une finition de couche de poudre durable, et il est facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 38 - 42-1/2 in
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Surface d’écriture Plat
- Nombre de tablettes Bas 1
- Type Jambe ouverte
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Compartment, Tiroir, Knockout Outlet, Étagère
- Numéro de référence du fabricant 319355BK
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 24, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,75 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ Flat Surfaced Shop Desk w / Pigeonhole Riser, 34-1/2"W x 30"D, Noir
478,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange