Souvent achetés ensemble
Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce bureau est parfait pour les entrepôts ainsi que pour les zones d’expédition et de réception. Sa surface de travail robuste renforcée par canal d’acier mesure 34-1/2"W x 30"D et combat la fatigue avec des réglages de hauteur de 38 » à 42-1/2"H par incréments de 1-1/2 ». Sa surface de travail a une pente de 2 « de l’arrière au bord avant. Le bureau dispose d’un riser de casier qui mesure 12 « D x 7-3/ 4 » H et contient des fournitures et / ou un écran d’ordinateur de toute taille. Ses trous d’élimination duplex électriques offrent un moyen pratique de fixer une extension électrique pour un accès facile à l’énergie électrique. Il comprend des montants en acier, un panneau de pegboard 28-1 / 2 « H et une étagère supérieure de 34-1 / 2 « W x 12 « D. L’étagère de riser pegboard offre un espace de rangement pratique des outils et des fournitures au-dessus de la surface de travail. Les montants en acier et le pegboard formé de rouleaux offrent une résistance et une rigidité supplémentaires. Le pegboard accepte les crochets de cheville (vendus séparément) pour suspendre les outils. Le tiroir sous la surface de travail glisse facilement sur les glissières de roulement à billes en acier. Il comprend un verrou de cylindre pour un stockage sécurisé et mesure 22-3/4 « W x 15-3/4"D x 4-1/2"H. Une étagère inférieure de 15"D est incluse. Il a une finition de couche de poudre grise durable. Ses trous d’élimination duplex électriques offrent un moyen pratique de fixer une extension électrique pour un accès facile à l’énergie électrique. La prise se vissent facilement sur le côté du bureau de magasin. Le bureau ne nécessite aucun câblage électrique et il est facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 38 - 42-1/2 in
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes Bas 1, Top 1
- Surface d’écriture Plat
- Type Jambe ouverte
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Compartment, Tiroir, Knockout Outlet, Pegboard, Étagère
- Numéro de référence du fabricant 319416BL
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TODD
Date de : Mai 21, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,75 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ Bureau de magasin à surface plate avec Pegboard &Top Shelf, 34-1/2"W x 30"D, Bleu
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange