Le bureau d'atelier à surface inclinée « Global Industrial » , équipé d'un meuble à casiers, est idéal pour les entrepôts et les zones d'expédition et de réception. Sa surface de travail robuste, renforcée par des profilés en acier de calibre 14, mesure 34-1/2" de largeur x 30" de profondeur et permet de lutter contre la fatigue grâce à un réglage en hauteur de 38" à 42-1/2", par paliers de 1-1/2". Le plan de travail présente une inclinaison de 2" de l'arrière vers l'avant. Le bureau d'atelier est équipé d’un rehausseur à casiers mesurant 12" de profondeur x 7-3/4" de hauteur, pouvant accueillir des fournitures et/ou un écran d’ordinateur de n’importe quelle taille. Le tiroir situé sous le plan de travail coulisse facilement sur des glissières à roulements à billes en acier. Il est équipé d’une serrure à cylindre pour un rangement sécurisé et mesure 22 3/4" de largeur x 15 3/4" de profondeur x 4 1/2" de hauteur. Une étagère inférieure de 15" de profondeur est incluse. Les trous prédécoupés pour prise électrique double offrent un moyen pratique de fixer une rallonge électrique pour un accès facile à l’alimentation électrique. La prise se visse facilement sur le côté du bureau d’atelier. Aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire. Ce bureau est doté d’une finition par revêtement en poudre résistante et est facile à monter.
Global Industrial
Référence :WB254635
Global Industrial Bureau d'atelier incliné avec rehausse à casiers, 34-1/2" de largeur x 30" de profondeur, bleu
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$569.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 34-1/2 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 38 - 42- 1 /2 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Jambes écartées |
| Couleur | Bleu |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Surface d'écriture | En pente |
| Style | Compartiment, tiroir, prise défonçable, étagère |
| Nombre de tablettes | 1 Bas |
| Matériau | Acier |
| Nombre de compartiments | 4 |
| Type de pied | Réglable |
| Référence fabricant | 254635 |
| Marque | Global Industrial |