Prix : 2 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Cycle d’utilisation (moteur 4 Démarrages/heure) de H300.
- Maintenance et installation facile
- Limiteur de charge de protecteur standard
- 10 poche oblique laïcs levage fournit plu usure de chaîne
- Finition de manteau de poudre époxy
- 6-1/2 pi cordon avec fiche 3 moulé sur appareils 115 volts
- Station de commande assignée industriel 4 NEMA
- Conteneur de chaîne antichoc en option disponible
- Train d’engrenages à vie lubrifié avec une graisse non comburants
- Chaîne de levage CM palan en alliage (zinc plaqué en option)
- Palan à protection thermique moteur de puissance
- Double frein - D.C. et régénératrice
- Armature de levage alliage d’aluminium moulé robuste
- 5 : facteur de conception 1
- Conception petite et compacte pour des applications commerciales & industrielles
- Crochet rigide suspension empêche l’entortillement du cordon d’alimentation
- Crochet inférieur de déclic en acier forgé trempé style tourne 360°
- Bâti du palan de non ventilé totalement fermée protège le moteur contre la contamination environnementale
- Véritable ascenseur vertical
- Roulements de précision utilisés tout au long de l’appareil de levage
- Garantie à vie
- Made in U.S.A.
- Comprend également des conteneurs de chaîne qui sont recommandés là où la chaîne de la queue doit être conservée jusqu'à sortir de la voie pour éviter l’encrassement de la charge ou le risque de la chaîne en boucle. Chaîne se nourrit dans et hors du conteneur sans coudure ou de torsion.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-15/16 po (15,08 cm)
- Hauteur 11-3/16 po (28,42 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
- Salle de tête 11-3/16 po (28,42 cm)
- Ascenseur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 9-13/16 po (24,92 cm)
- Vitesse de levage 16 ft/min
- Longueur du cordon de contrôle 8 pi (2,44 m)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Tension 110 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type Palan à chaîne
- UPC 043927253111
- Marque CM
- Série Shopstar
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 2047/2063
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications ASME B30,16
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
729,00 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
1 205,00 $
1 239,00 $
Attache de poutre OZ Lifting OZ3BC, capacité de 3 tonne(s), convient aux brides de poutre de 3,15 po à 12,6 po
Article nº : B1583570
Pas encore évalué
279,95 $
24,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1600/1280/3200 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298513
Pas encore évalué
16,75 $
CM® ShopStar 300 Lb Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 110V
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires