Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

CM® Shopstar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist, 10' Lift, 12 FPM, 110V

CM® Shopstar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist, 10' Lift, 12 FPM, 110V

Article nº : WBB680768

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 699,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

CM® ShopStar 300 Lb Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 110V

CM® ShopStar 300 Lb Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 110V

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

CM Lodestar 1 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 16 FPM, 115V

CM Lodestar 1 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 16 FPM, 115V

CM Valustar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 16 FPM, 115V

CM Valustar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 16 FPM, 115V

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Palan à chaîne électrique de ShopStar, 500 lbs Cap., 12 FPM, 10Ft. Ascenseur, 110V w/chaîne sacs en tissu, 3-3/8" L

Caractéristiques :

  • Cycle d’utilisation (moteur 4 Démarrages/heure) de H300.
  • Maintenance et installation facile
  • Limiteur de charge de protecteur standard
  • 10 poche oblique laïcs levage fournit plu usure de chaîne
  • Finition de manteau de poudre époxy
  • 6-1/2 pi cordon avec fiche 3 moulé sur appareils 115 volts
  • Station de commande assignée industriel 4 NEMA
  • Conteneur de chaîne antichoc en option disponible
  • Train d’engrenages à vie lubrifié avec une graisse non comburants
  • Chaîne de levage CM palan en alliage (zinc plaqué en option)
  • Palan à protection thermique moteur de puissance
  • Double frein - D.C. et régénératrice
  • Armature de levage alliage d’aluminium moulé robuste
  • 5 : facteur de conception 1
  • Conception petite et compacte pour des applications commerciales & industrielles
  • Crochet rigide suspension empêche l’entortillement du cordon d’alimentation
  • Crochet inférieur de déclic en acier forgé trempé style tourne 360°
  • Bâti du palan de non ventilé totalement fermée protège le moteur contre la contamination environnementale
  • Véritable ascenseur vertical
  • Roulements de précision utilisés tout au long de l’appareil de levage
  • Garantie à vie
  • Made in U.S.A.
  • Comprend également des conteneurs de chaîne qui sont recommandés là où la chaîne de la queue doit être conservée jusqu'à sortir de la voie pour éviter l’encrassement de la charge ou le risque de la chaîne en boucle. Chaîne se nourrit dans et hors du conteneur sans coudure ou de torsion.

Poids &Dimensions

  • Poids 28 lbs (12,73 kg)
  • Salle de tête 11-3/16 po (28,42 cm)
  • Ascenseur 10 pi (3,05 m)
  • Largeur 5-15/16 po (15,08 cm)
  • Longueur 9-13/16 po (24,92 cm)
  • Vitesse de levage 12 ft/min
  • Longueur du cordon de contrôle 8 pi (2,44 m)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Hauteur 11-3/16 po (28,42 cm)

Détails du produit

  • Tension 110 V
  • Assemblage requis Non
  • Puissances en chevaux 1/6 HP
  • Type Palan à chaîne
  • UPC 043927253128
  • Marque CM
  • Série Shopstar
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 2089/2063
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie Durée de vie

Conformité et certifications

  • Certifications ASME B30,16
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
CM® Shopstar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist, 10' Lift, 12 FPM, 110V

CM® Shopstar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist, 10' Lift, 12 FPM, 110V

Article nº : WBB680768

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    CM® Shopstar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist, 10' Lift, 12 FPM, 110V
    CM® Shopstar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist, 10' Lift, 12 FPM, 110V
    CM® Shopstar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist, 10' Lift, 12 FPM, 110V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant