Shure Mobile Teardown Workbench W / C Channel Leg, Steel Square Edge, 60 « W x 29 « D, Noir
Article nº : WBB380956
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Acier inoxydable
- Acier
Acier
- Gris
- Bleu
- Noir
Noir
Prix : 1 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Shureshop® bench avec kit acc - portable, dessus en acier peint, pieds réglables en hauteur (1" incrémente min 29"max 41"), stringer arrière, kit d’accessoires comprend (pare-balles, butées, tablette inférieure), 2 rigide et 2 pivotant roulettes bloquantes, 60 « W x 29 » D x hauteur adj
Capacité de poids avec roulettes : 2100 lb répartie uniformément.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 29 - 40 pouces
- Poids 152 lbs (69,09 kg)
- Hauteur nominale 29 - 40 pouces
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction À assembler
- Type Banc de démontage mobile
- Top Matériel Acier
- Marque Shure
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 811063-GB
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3M™ GG501SGAF 500-Series Goggle Gear Clear Scotchgard™ Anti-Fog Lens
Article nº : B2186884
Pas encore évalué
32,95 $
Hubbell ACA16345-HL Industrial Duty Cord Reel with Incandescent Hand Lamp - 16/3c x 45', Aluminium
Article nº : B212206
Pas encore évalué
999,00 $
Ensemble d® de mécanique de 180 pièces CTK180
Article nº : 761236
Pas encore évalué
315,95 $
IRWIN VISE-GRIP® IRHT82583 6LN Fast Release™ 6" Long Nose Locking Plier
Article nº : B226052
Pas encore évalué
29,95 $
Shure Mobile Teardown Workbench W / C Channel Leg, Steel Square Edge, 60 « W x 29 « D, Noir
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires